Melbye - Fibersnor 2xMM OM3 LC-LC 7,5m - LC/UPC-LC/UPC, OM3

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fibersnor 2xMM OM3 LC-LC 7,5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Antall fibre - 2

  • Lengde - 7,5 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - LC-dupleks

  • Farge på ytre kappe - Turkis

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701184128

Elnummer

6977396

Leverandørens varenummer

LC/UPC-LC/UPC, OM3

Typebeskrivelse

6977396

Fibertype:

Multimode 50/125

Antall fibre:

2

Lengde:

7,5 m

Type kontakt tilkobling 1:

LC-dupleks

Farge på ytre kappe:

Turkis

Kategori:

OM 3

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

2 mm

Kabeltype:

Dupleks

Type kontakt tilkobling 2:

LC-dupleks

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Fibersnor 2xMM OM3 LC-LC 7,5m, OM3 Turkis 2mm LSZH