Melbye - Fibersnor 2xMM OM3 SC-LC 7,5m - 6977376
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 50/125
Antall fibre - 2
Lengde - 7,5 m
Type kontakt tilkobling 1 - SC-dupleks
Farge på ytre kappe - Turkis
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701183923
Elnummer
6977376
Leverandørens varenummer
6977376
Typebeskrivelse
6977376
Fibertype:
Multimode 50/125
Antall fibre:
2
Lengde:
7,5 m
Type kontakt tilkobling 1:
SC-dupleks
Farge på ytre kappe:
Turkis
Kategori:
OM 3
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
2 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
LC-dupleks
Bøyebeskyttelse:
Påsatt
Fibersnor 2xMM OM3 SC-LC 7,5m, OM3 Turkis 2mm LSZH


