Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Fibersnor 2xMM OM3 SC-SC 3m - 6977363

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fibersnor 2xMM OM3 SC-SC 3m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Antall fibre - 2

  • Lengde - 3 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - SC-dupleks

  • Farge på ytre kappe - Turkis

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701183794

Elnummer

6977363

Leverandørens varenummer

6977363

Typebeskrivelse

6977363

Fibertype:

Multimode 50/125

Antall fibre:

2

Lengde:

3 m

Type kontakt tilkobling 1:

SC-dupleks

Farge på ytre kappe:

Turkis

Kategori:

OM 3

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

2 mm

Kabeltype:

Dupleks

Type kontakt tilkobling 2:

SC-dupleks

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Fibersnor multimodus OM3-300 50/125µm med turkis (aqua) 2mm duplex kabel og 2XSC-SC kontakter. Halogenfri i henhold til EN 60754-1/2 og brannhemmende i henhold til IEC 60332-2-2 og IEC 60332-3-24.

Oppfyller kravene i IEC 61300 og TELCORDIA GR-326-CORE.