Melbye - Fibersnor 2xMM OM4 LC-LC 1m 5 LC/UPC-LC/UPC, OM4 - 6977487
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 50/125
Antall fibre - 2
Lengde - 1 m
Type kontakt tilkobling 1 - LC-dupleks
Farge på ytre kappe - Fiolett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701200729
Elnummer
6977487
Leverandørens varenummer
6977487
Typebeskrivelse
6977487
Fibertype:
Multimode 50/125
Antall fibre:
2
Lengde:
1 m
Type kontakt tilkobling 1:
LC-dupleks
Farge på ytre kappe:
Fiolett
Kategori:
OM4
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
2 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
LC-dupleks
Bøyebeskyttelse:
Påsatt
Fibersnor, beyttes mellom PC og uttaket, eller i rack som patchesnor. Lilla LSZH kabel. 1 m.


