Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Fibersnor 2xMM OM4 LC-LC 5m 5 LC/UPC-LC/UPC, OM4 - 6977491

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fibersnor 2xMM OM4 LC-LC 5m 5 LC/UPC-LC/UPC, OM4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Antall fibre - 2

  • Lengde - 5 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - LC-dupleks

  • Farge på ytre kappe - Fiolett

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701200767

Elnummer

6977491

Leverandørens varenummer

6977491

Typebeskrivelse

6977491

Fibertype:

Multimode 50/125

Antall fibre:

2

Lengde:

5 m

Type kontakt tilkobling 1:

LC-dupleks

Farge på ytre kappe:

Fiolett

Kategori:

OM4

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

2 mm

Kabeltype:

Dupleks

Type kontakt tilkobling 2:

LC-dupleks

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Fibersnor, beyttes mellom PC og uttaket, eller i rack som patchesnor. Lilla LSZH kabel. 5 m.