Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Fibersnor SM 2xLC-LC 7,5m - 2XLC/UPC-LC/UPC, SM

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fibersnor SM 2xLC-LC 7,5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Antall fibre - 2

  • Lengde - 7,5 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - LC-dupleks

  • Farge på ytre kappe - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701181127

Elnummer

6977096

Leverandørens varenummer

2XLC/UPC-LC/UPC, SM

Typebeskrivelse

6977096

Fibertype:

Singlemode

Antall fibre:

2

Lengde:

7,5 m

Type kontakt tilkobling 1:

LC-dupleks

Farge på ytre kappe:

Gul

Kategori:

OS2

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

2 mm

Kabeltype:

Dupleks

Type kontakt tilkobling 2:

LC-dupleks

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Fibersnor SM 2xLC-LC 7,5m, G657A Gul 2mm LSZH