Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Fibersnor SM 2xSC-SC 5m - 2XSC/UPC-SC/UPC, SM

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fibersnor SM 2xSC-SC 5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Antall fibre - 2

  • Lengde - 5 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - SC-dupleks

  • Farge på ytre kappe - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701180212

Elnummer

6977005

Leverandørens varenummer

2XSC/UPC-SC/UPC, SM

Typebeskrivelse

6977005

Fibertype:

Singlemode

Antall fibre:

2

Lengde:

5 m

Type kontakt tilkobling 1:

SC-dupleks

Farge på ytre kappe:

Gul

Kategori:

OS2

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

2 mm

Kabeltype:

Dupleks

Type kontakt tilkobling 2:

SC-dupleks

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Fibersnor singlemode G657A med gul 2mm duplekskabel og 2xSC/UPC-SC/UPC-kontakter. Halogenfri i henhold til EN 60754-1 / 2 og flammehemmende i henhold til IEC 60332-2-2. Oppfyller kravene i IEC 61300, EN186000-1, EIA / TIA-455 og TELCORDIA GR-326-CORE / GR-63.

ID merket med et unikt nummer for full sporbarhet og levert med individuelle måleprotokoller.