Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Fibersnor SM LC/A-LC/A 7,5m - LC/APC-LC/APC, SM

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fibersnor SM LC/A-LC/A 7,5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Antall fibre - 1

  • Lengde - 7,5 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - LC

  • Farge på ytre kappe - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701182926

Elnummer

6977276

Leverandørens varenummer

LC/APC-LC/APC, SM

Typebeskrivelse

6977276

Fibertype:

Singlemode

Antall fibre:

1

Lengde:

7,5 m

Type kontakt tilkobling 1:

LC

Farge på ytre kappe:

Gul

Kategori:

OS2

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

2 mm

Kabeltype:

Simpleks

Type kontakt tilkobling 2:

LC

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Fibersnor SM LC/A-LC/A 7,5m, G657A Gul 2mm LSZH