Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Fibersnor SM SC/A-LC/A 0,5m - SC/APC-LC/APC, SM

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fibersnor SM SC/A-LC/A 0,5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Antall fibre - 1

  • Lengde - 0,5 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - SC

  • Farge på ytre kappe - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701182360

Elnummer

6977220

Leverandørens varenummer

SC/APC-LC/APC, SM

Typebeskrivelse

6977220

Fibertype:

Singlemode

Antall fibre:

1

Lengde:

0,5 m

Type kontakt tilkobling 1:

SC

Farge på ytre kappe:

Gul

Kategori:

OS2

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

2 mm

Kabeltype:

Simpleks

Type kontakt tilkobling 2:

LC

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Fibersnor SM SC/A-LC/A 0,5m, G657A Gul 2mm LSZH