Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Fibersnor SM SC-LC 2m - SC/UPC-LC/UPC, SM

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fibersnor SM SC-LC 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Antall fibre - 1

  • Lengde - 2 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - SC

  • Farge på ytre kappe - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701181882

Elnummer

6977172

Leverandørens varenummer

SC/UPC-LC/UPC, SM

Typebeskrivelse

6977172

Fibertype:

Singlemode

Antall fibre:

1

Lengde:

2 m

Type kontakt tilkobling 1:

SC

Farge på ytre kappe:

Gul

Kategori:

OS2

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

2 mm

Kabeltype:

Simpleks

Type kontakt tilkobling 2:

LC

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Fibersnor SM SC-LC 2m, G657A Gul 2mm LSZH