Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Melbye - Fibersnor SM SC-SC 10m - SC/UPC-SC/UPC, SM

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fibersnor SM SC-SC 10m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Antall fibre - 1

  • Lengde - 10 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - SC

  • Farge på ytre kappe - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701181738

Elnummer

6977157

Leverandørens varenummer

SC/UPC-SC/UPC, SM

Typebeskrivelse

6977157

Fibertype:

Singlemode

Antall fibre:

1

Lengde:

10 m

Type kontakt tilkobling 1:

SC

Farge på ytre kappe:

Gul

Kategori:

OS2

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

2 mm

Kabeltype:

Simpleks

Type kontakt tilkobling 2:

SC

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Fibersnor SM SC-SC 10m, G657A Gul 2mm LSZH