Melbye - Fibersnor SM SC-SC 1m - SC/UPC-SC/UPC, SM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Antall fibre - 1
Lengde - 1 m
Type kontakt tilkobling 1 - SC
Farge på ytre kappe - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701181677
Elnummer
6977151
Leverandørens varenummer
SC/UPC-SC/UPC, SM
Typebeskrivelse
6977151
Fibertype:
Singlemode
Antall fibre:
1
Lengde:
1 m
Type kontakt tilkobling 1:
SC
Farge på ytre kappe:
Gul
Kategori:
OS2
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
2 mm
Kabeltype:
Simpleks
Type kontakt tilkobling 2:
SC
Bøyebeskyttelse:
Påsatt
Fibersnor SM SC-SC 1m, G657A Gul 2mm LSZH


