Melbye - ORM8 veggboks 4xSCD IP54
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 8
Type kopling - Tilkobling, overgang
Materiale - Plast
Låsbar - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701115870
Elnummer
6923217
Leverandørens varenummer
0
Typebeskrivelse
6923217
Egnet for antall fibre
8
Type kopling
Tilkobling, overgang
Materiale
Plast
Låsbar
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP54
Adskilte kammer
Nei
Solid IP54 klassifisert veggboks for innen- og utendørs montering.
Leveres med
Skjøtekassett og skjøteholder for 8fiber
Hengsler, bunnplate med beskyttende deksel
2XPG16 8× 3 mm
1XPG9 48 mm
Ytre mål med bunnplate/hetten 255 x 103 x 93 mm.
Ytre mål uten bunnplate/hetten 185 x 103 x 83 mm.