Melbye - Pakning 1A til skjøteboks MDB, kabel YD 24x1.8-2.2mm - 6977554

Melbye
KopierKopier
Melbye - Pakning 1A til skjøteboks MDB, kabel YD 24x1.8-2.2mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter - 1,8...2,2 mm

  • Total lengde - 43 mm

  • Materiale - Andre

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701368740

Elnummer

6977554

Leverandørens varenummer

6977554

Typebeskrivelse

6977554

For kabeldiameter:

1,8...2,2 mm

Total lengde:

43 mm

Materiale:

Andre

Farge:

Svart

Silikonbasert pakning til MDB skjøteboks

Brukes for å sikre vanntett IP68-forsegling mellom kabel og skjøteboks, uten behov for varmebehandling.