Melbye - Pakning 1B til skjøteboks MDB, kabel YD 24x2.2-3.0mm - 6977555
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 2,2...3 mm
Total lengde - 43 mm
Materiale - Andre
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070701368757
Elnummer
6977555
Leverandørens varenummer
6977555
Typebeskrivelse
6977555
For kabeldiameter:
2,2...3 mm
Total lengde:
43 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Silikonbasert pakning til MDB skjøteboks
Brukes for å sikre vanntett IP68-forsegling mellom kabel og skjøteboks, uten behov for varmebehandling.
Brukes for å sikre vanntett IP68-forsegling mellom kabel og skjøteboks, uten behov for varmebehandling.


