Melbye - Pakning 1C til skjøteboks MDB, kabel YD 12x3.6-4.6mm - 6977556

Melbye
KopierKopier
Melbye - Pakning 1C til skjøteboks MDB, kabel YD 12x3.6-4.6mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter - 3,6...4,6 mm

  • Total lengde - 43 mm

  • Materiale - Andre

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701368764

Elnummer

6977556

Leverandørens varenummer

6977556

Typebeskrivelse

6977556

For kabeldiameter:

3,6...4,6 mm

Total lengde:

43 mm

Materiale:

Andre

Farge:

Svart

Silikonbasert pakning til MDB skjøteboks

Brukes for å sikre vanntett IP68-forsegling mellom kabel og skjøteboks, uten behov for varmebehandling.