Melbye - Pakning 1E til skjøteboks MDB, kabel YD 8x5.6-6.6mm - 6977558
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
For kabeldiameter:
5,6...6,6 mmGrunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 5,6...6,6 mm
Total lengde - 43 mm
Materiale - Andre
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MDB
EAN/GTIN
7070701368788
Elnummer
6977558
Leverandørens varenummer
6977558
Typebeskrivelse
6977558
For kabeldiameter:
5,6...6,6 mm
Total lengde:
43 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Silikonbasert pakning til MDB skjøteboks
Brukes for å sikre vanntett IP68-forsegling mellom kabel og skjøteboks, uten behov for varmebehandling.
Brukes for å sikre vanntett IP68-forsegling mellom kabel og skjøteboks, uten behov for varmebehandling.


