Melbye - Pakning 1F til skjøteboks MDB, kabel YD 8x6.6-7.6mm - 6977559

Melbye
KopierKopier
Melbye - Pakning 1F til skjøteboks MDB, kabel YD 8x6.6-7.6mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter - 6,6...7,6 mm

  • Total lengde - 43 mm

  • Materiale - Andre

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

MDB

EAN/GTIN

7070701368795

Elnummer

6977559

Leverandørens varenummer

6977559

Typebeskrivelse

6977559

For kabeldiameter:

6,6...7,6 mm

Total lengde:

43 mm

Materiale:

Andre

Farge:

Svart

Silikonbasert pakning til MDB skjøteboks

Brukes for å sikre vanntett IP68-forsegling mellom kabel og skjøteboks, uten behov for varmebehandling.