Melbye - Pakning 1G til skjøteboks MDB, kabel YD 4x7.6-8.6mm - 6977560
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
For kabeldiameter:
7,6...8,6 mmGrunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 7,6...8,6 mm
Total lengde - 43 mm
Materiale - Andre
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070701368801
Elnummer
6977560
Leverandørens varenummer
6977560
Typebeskrivelse
6977560
For kabeldiameter:
7,6...8,6 mm
Total lengde:
43 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Silikonbasert pakning til MDB skjøteboks
Brukes for å sikre vanntett IP68-forsegling mellom kabel og skjøteboks, uten behov for varmebehandling.
Brukes for å sikre vanntett IP68-forsegling mellom kabel og skjøteboks, uten behov for varmebehandling.


