Melbye - Pakning 1H til skjøteboks MDB, kabel YD 4x8.6-9.6mm - 6977561
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
For kabeldiameter:
8,6...9,6 mmGrunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 8,6...9,6 mm
Total lengde - 43 mm
Materiale - Andre
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701368818
Elnummer
6977561
Leverandørens varenummer
6977561
Typebeskrivelse
6977561
For kabeldiameter:
8,6...9,6 mm
Total lengde:
43 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Silikonbasert pakning til MDB skjøteboks
Brukes for å sikre vanntett IP68-forsegling mellom kabel og skjøteboks, uten behov for varmebehandling.
Brukes for å sikre vanntett IP68-forsegling mellom kabel og skjøteboks, uten behov for varmebehandling.


