Melbye - Pakning 1J til skjøteboks MDB, kabel YD 2x9.6-10.6 + 2x11.6-13.0mm - 6977562
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 9,6...13 mm
Total lengde - 43 mm
Materiale - Andre
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701368825
Elnummer
6977562
Leverandørens varenummer
6977562
Typebeskrivelse
6977562
For kabeldiameter:
9,6...13 mm
Total lengde:
43 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Silikonbasert pakning til MDB skjøteboks
Brukes for å sikre vanntett IP68-forsegling mellom kabel og skjøteboks, uten behov for varmebehandling.
Brukes for å sikre vanntett IP68-forsegling mellom kabel og skjøteboks, uten behov for varmebehandling.


