Melbye - Rensepenn, 2,5 mm 800 rens - 6923406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701185095
Elnummer
6923406
Leverandørens varenummer
6923406
Typebeskrivelse
6923406
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Rengjøringspenn for optiske kontaktender. Kan benyttes på løse kontakter, eller kontakter montert i adapter. Passer kontakter med 2,5mm ferruler (SC, FC, ST, E2000 m.fl.)
Rensepennen fjerner støv, olje og annet smuss uten å skade endeflatene, og har en kapasitet på 800 rens.
Rengjøring og etterkontroll av fiberoptiske kontaktflater er essensielt for å oppnå optimal nettverkshastighet. Smuss og støv er den største årsaken til uønsket dempning i dagens nettverk. Det skal ikke mer til enn et lite støvkorn for å gi ett stort innskuddstap eller tilbakerefleksjon.
Det er påkrevet med rensing og kontroll av endeflatene både før og etter en installasjon, krav iht IEC 61300-3-35.
Rensepennen fjerner støv, olje og annet smuss uten å skade endeflatene, og har en kapasitet på 800 rens.
Rengjøring og etterkontroll av fiberoptiske kontaktflater er essensielt for å oppnå optimal nettverkshastighet. Smuss og støv er den største årsaken til uønsket dempning i dagens nettverk. Det skal ikke mer til enn et lite støvkorn for å gi ett stort innskuddstap eller tilbakerefleksjon.
Det er påkrevet med rensing og kontroll av endeflatene både før og etter en installasjon, krav iht IEC 61300-3-35.