Melbye - SK121 skjøtekassett svart 24F - 0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. sveisesøm bredde - 24
Egnet for - Crimpskjøt beskyttelse
Blinkefrekvens - 2
Lengde - 180 mm
Monteringsmetode - Gjengebolt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701083162
Elnummer
6923248
Leverandørens varenummer
0
Typebeskrivelse
6923248
Maks. sveisesøm bredde:
24
Egnet for:
Crimpskjøt beskyttelse
Blinkefrekvens:
2
Lengde:
180 mm
Monteringsmetode:
Gjengebolt
Med skjøtestykke:
nei
Bredde:
130 mm
Høyde:
9 mm
Skjøtekassett 24F brukes for å rulle opp fiberoverskuddet, beskytte og feste skjøtehylsen. Kassetten kan monteres i ODF'er og skjøtebokser. Skjøtekassett SK121 er lett å bruke når du behøver en romsligere kassett feks. ribbon eller for splitterløsninger. Holdere for skjøtehylser og lokk bestilles separat. Kassetten passer våre standard ODF'er og ORMPV1U. Hver kassett rommer 24 stk. enkel fiberhylser, 12 stk. 4-ribbon, 10 stk. 8-ribbon eller 8 stk. 12-ribbon hylser. Mål: 180 x 130 x 8 mm.