Melbye - Skjøteboks MAB 6xSCD/LCQ inkl kass, kabel 4x1.6-14+12x1.6-10mm IP55 - 6977531
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 24
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701368511
Elnummer
6977531
Leverandørens varenummer
6977531
Typebeskrivelse
6977531
Egnet for antall fibre:
24
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Skjøteboks for innendørs- og utendørsbruk med inntregningsklasse IP54, og er er produsert i halogenfri og UV bestandig plast.
MAB, kan bestykkes med ett innvendig lokk for å beskytte/skjule skjøtedelen.
Boksen levereras med integrert stolpefeste, og passer utmerket som accesspunkt i både GPON och 5G-netverk.
Skjøteboksen leveres med:
2 stk skjøtebrett a 12 skjøt
adpterplate for 12 kotakter
MAB, kan bestykkes med ett innvendig lokk for å beskytte/skjule skjøtedelen.
Boksen levereras med integrert stolpefeste, og passer utmerket som accesspunkt i både GPON och 5G-netverk.
Skjøteboksen leveres med:
2 stk skjøtebrett a 12 skjøt
adpterplate for 12 kotakter