Melbye - Skjøteboks MDB-XS 24/32F skjøt-/terminering, plass til 3 pakn, IP65 - 6977533
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 24
Låsbar - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701368535
Elnummer
6977533
Leverandørens varenummer
6977533
Typebeskrivelse
6977533
Egnet for antall fibre:
24
Låsbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Skjøteboks for glattskjøt og patching.
Leveres bestykket med adapterplate.
Kapasitet til
8xSC duplex/8xLC quatro adaptere
1 stk KM6 skjøtebrett
Skjøtebrett er skjult og topphengslet
Skjøtebrett og pakninger bestilles separat
Leveres bestykket med adapterplate.
Kapasitet til
8xSC duplex/8xLC quatro adaptere
1 stk KM6 skjøtebrett
Skjøtebrett er skjult og topphengslet
Skjøtebrett og pakninger bestilles separat


