Melbye - Skjøtekassett KM4 inkl holder 2x12 fiber - 6977543
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 145 mm
Bredde - 175 mm
Høyde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701368634
Elnummer
6977543
Leverandørens varenummer
6977543
Typebeskrivelse
6977543
Lengde:
145 mm
Bredde:
175 mm
Høyde:
12 mm
Skjøtekassett med max kapasitet på 2X12 fiber.
Leveres med:
Lokk
2 stk TS12 skjøteholder
Leveres med:
Lokk
2 stk TS12 skjøteholder