Melbye - Skjøtekassett KM5 inkl holder 2x3 ribbon og adapterpanel 12xSCS/LCD - 6977546
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 205 mm
Bredde - 180 mm
Høyde - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701368665
Elnummer
6977546
Leverandørens varenummer
6977546
Typebeskrivelse
6977546
Lengde:
205 mm
Bredde:
180 mm
Høyde:
27 mm
Skjøtekassett brukes til å sløyfe opp fiberoverskudd, beskytte og feste krympehylsen. Kassetten kan monteres i ODF-er og skjøtebokser. Holder for krympehylser og lokk bestilles separat.


