Melbye - Skjøteboks MDB-M 144F skjøtning, plass til 7 pakninger IP65
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 144
Låsbar - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701368603
Elnummer
6977540
Leverandørens varenummer
6977540
Typebeskrivelse
6977540
Egnet for antall fibre
144
Låsbar
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Skjøteboks for 144 fiber glattskjøt
Kapasitet til 6 stk skjøtebrett KM4 eller KM6
Skjøtebrett er topphengslet
Skjøtebrett og pakninger bestilles separat