Melbye - Skjøteboks MDB-M 96/96F skjøt-/terminering, plass til 7 pakninger IP65 - 6977538
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 96
Låsbar - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070701368580
Elnummer
6977538
Leverandørens varenummer
6977538
Typebeskrivelse
6977538
Egnet for antall fibre:
96
Låsbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Skjøteboks for skjøt og patch.
Leveres ubestykket
Kompatibel med skjøtekassett KM 5, max 4 stk
KM 5 har plass til 12xSC simplex/12xLC duplex adaptere
Skjøtekassetter og pakninger bestilles separat
Leveres ubestykket
Kompatibel med skjøtekassett KM 5, max 4 stk
KM 5 har plass til 12xSC simplex/12xLC duplex adaptere
Skjøtekassetter og pakninger bestilles separat