Melbye - Skjøteboks MDB-S 48/48F skjøt-/terminering, plass til 5 pakninger IP65
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 48
Låsbar - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701368566
Elnummer
6977536
Leverandørens varenummer
6977536
Typebeskrivelse
6977536
Egnet for antall fibre
48
Låsbar
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Skjøteboks for glattskjøt og patching.
Leveres bestykket med adapterplate.
Kapasitet til
12xSC duplex/12xLC quatro adaptere
2 stk KM6 skjøtebrett
Skjøtebrett er skjult og topphengslet
Skjøtebrett og pakninger bestilles separat