Melbye - Skjøteboks MDB-S 96/48F skjøt-/terminering, plass til 5 pakninger IP65 - 6977535
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 48
Låsbar - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MDB
EAN/GTIN
7070701368559
Elnummer
6977535
Leverandørens varenummer
6977535
Typebeskrivelse
6977535
Egnet for antall fibre:
48
Låsbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Skjøteboks med mulighet for glattskjøt og patching.
Leveres ubestykket.
Kapasitet til 3 alternative bestykninger
1. 4 stk skjøtebrett KM6
2. 3 stk skjøtebrett KM 6 + Adapterplate for 12xSC simplex/12xLC duplex
3. 2 stk skjøtebrett KM 6 + Adapterplate for 12xSC duplex/12xLC quatro
Skjøtebrett er topphengslet
Adapterplate er sidehengset
Leveres ubestykket.
Kapasitet til 3 alternative bestykninger
1. 4 stk skjøtebrett KM6
2. 3 stk skjøtebrett KM 6 + Adapterplate for 12xSC simplex/12xLC duplex
3. 2 stk skjøtebrett KM 6 + Adapterplate for 12xSC duplex/12xLC quatro
Skjøtebrett er topphengslet
Adapterplate er sidehengset


