Melbye - Skjøteboks MDB-XS 48/24F skjøt-/terminering, plass til 3 pakn, IP65 - 6977532
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 48
Låsbar - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MDB
EAN/GTIN
7070701368528
Elnummer
6977532
Leverandørens varenummer
6977532
Typebeskrivelse
6977532
Egnet for antall fibre:
48
Låsbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Skjøteboks med mulighet for glattskjøt og patching.
Leveres ubestykket.
Kapasitet til 2 alternative bestykninger
1. 2 stk skjøtebrett KM6
2. 1 stk skjøtebrett KM6 + Adapterplate for 6xSC simplex / 6xLC duplex
Skjøtebrett, adapterplate og pakninger bestilles separat
Leveres ubestykket.
Kapasitet til 2 alternative bestykninger
1. 2 stk skjøtebrett KM6
2. 1 stk skjøtebrett KM6 + Adapterplate for 6xSC simplex / 6xLC duplex
Skjøtebrett, adapterplate og pakninger bestilles separat


