Melbye - Skjøtekasett KM1 12-16F Svart - 0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. sveisesøm bredde - 24
Egnet for - Crimpskjøt beskyttelse
Blinkefrekvens - 2
Lengde - 153 mm
Monteringsmetode - Gjengebolt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701083209
Elnummer
6923252
Leverandørens varenummer
0
Typebeskrivelse
6923252
Maks. sveisesøm bredde:
24
Egnet for:
Crimpskjøt beskyttelse
Blinkefrekvens:
2
Lengde:
153 mm
Monteringsmetode:
Gjengebolt
Med skjøtestykke:
nei
Bredde:
102 mm
Høyde:
10 mm
Skjøtekassett KM1 12-16F Svart eksl. lokk og skjøteholder