Melbye - Skjøtekassett KM5 inkl holder 2x12 fiber og adapterpanel 12xSCS/LCD - 6977545
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 205 mm
Bredde - 180 mm
Høyde - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701368658
Elnummer
6977545
Leverandørens varenummer
6977545
Typebeskrivelse
6977545
Lengde:
205 mm
Bredde:
180 mm
Høyde:
27 mm
Skjøtekassett med adapterplate og skjøteholdere
Kapasitet på:
12XSC simplex / 12XLC Duplex adaptere
Max 24 skjøtehylser
Leveres med:
lokk
2 stk TS12 skjøteholder
adapterholder for 12xSC simplex/12xLC duplex adaptere
merke-etikett
Kapasitet på:
12XSC simplex / 12XLC Duplex adaptere
Max 24 skjøtehylser
Leveres med:
lokk
2 stk TS12 skjøteholder
adapterholder for 12xSC simplex/12xLC duplex adaptere
merke-etikett