Melbye - Skjøtekassett KM6 inkl holder 2x12 fiber - 6977547
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 105 mm
Bredde - 162 mm
Høyde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701368672
Elnummer
6977547
Leverandørens varenummer
6977547
Typebeskrivelse
6977547
Lengde:
105 mm
Bredde:
162 mm
Høyde:
10 mm
Skjøtekassett med max kapasitet på 2X12 fiber.
Leveres med:
lokk
2 stk TS12 skjøteholder
merke-etikett
Leveres med:
lokk
2 stk TS12 skjøteholder
merke-etikett