Melbye - Skjøtekassett KM7 inkl holder 2x12 fiber og adapterpanel 4xSCD/LCQ - 6977549
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 165 mm
Bredde - 205 mm
Høyde - 13 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701368696
Elnummer
6977549
Leverandørens varenummer
6977549
Typebeskrivelse
6977549
Lengde:
165 mm
Bredde:
205 mm
Høyde:
13 mm
Skjøtekassett med max kapasitet på 2X12 fiber og 4 stk adaptere
Leveres med:
Lokk
2 stk TS12 skjøteholder
Adapterholder for 4xSC duplex/12xLC quad adaptere
Merke-etikett
Leveres med:
Lokk
2 stk TS12 skjøteholder
Adapterholder for 4xSC duplex/12xLC quad adaptere
Merke-etikett


