Melbye - Skjøtekassett SFMS C2 kort/høy inkl holder 12 fiber - 6977551
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 147 mm
Bredde - 100 mm
Høyde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701368719
Elnummer
6977551
Leverandørens varenummer
6977551
Typebeskrivelse
6977551
Lengde:
147 mm
Bredde:
100 mm
Høyde:
10 mm
Skjøtekassett SFMS C2 kort/høy inkl holder 12 fiber