Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Mennekes - 278,16A3P 6H230V Plugg IP67 - 75995

KopierKopier
Mennekes - 278,16A3P 6H230V Plugg IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

IEC-strømstyrke:

16 A
Se tilgjengelige varianter32 A

Antall poler:

3
Se tilgjengelige varianter5

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394001904

Elnummer

1503301

Leverandørens varenummer

75995

Typebeskrivelse

STØPSEL INDUSTRI

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

3

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5007

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

Støpsel 2 fas + jord 16A 230V IP67 blå med klemmer med skrutilkobling min 1,0mm2 max 2,5mm2 og utvendig strekkavlaster