Mennekes - Uttakssentral 8 CE 230V, 5 CEE 400V, IP67, 1 m 63A tilførselskabel - 42
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
CEE-vegguttak 32 A:
4x32A5p400VGrunnleggende spesifikasjoner
Jordfeilbryter - Jordfeilbryter med lFN 0,03 A (standard)
Kapslingsmateriale - Plast
Type netttilkobling - CEE 63 A
Håndtering - Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AMAXX
EAN/GTIN
4015394293200
Elnummer
1501343
Leverandørens varenummer
42
Typebeskrivelse
Uttakse 8CEE 230V 5CEE 400V 63A IP67
Jordfeilbryter:
Jordfeilbryter med lFN 0,03 A (standard)
Kapslingsmateriale:
Plast
Type netttilkobling:
CEE 63 A
Håndtering:
Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
CEE-vegguttak 16 A:
4x16A3p230V
CEE-vegguttak 32 A:
4x32A5p400V
CEE-vegguttak 63 A:
Uten
CEE-vegguttak 125 A:
Uten
Antall jordede stikkontakter:
13
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall sikringsautomater:
4
Strømtilførsel/tilkoblingsmuligheter:
Strømkabel med støpsel
Kabellengde:
1 m
Militær utførelse:
nei
Farge:
Grå
Høyde:
700 mm
Bredde:
450 mm
Dybde:
225 mm
Bestykket:
3 stk CEE uttak 16A 3p 230V (HW/VN) IP67
1 RCBO 16A 2p C IFN=0,03 A (ABB)
2 stk CEE uttak 16A 3p 230V (HW/VN) IP67
1 RCBO 16A 2p C IFN=0,03 A (ABB)
2 stk CEE uttak 16A 3p 230V (HW/VN) IP67
1 RCBO 16A 2p C IFN=0,03 A (ABB)
1 stk CEE uttak 16A 3p 230V (HW/VN) IP67
1 RCBO 16A 2p C IFN=0,03 A (ABB)
5 stk CEE uttak 32A 5p 400V (HW/VN) IP67
5 MCB 32A 4p C IFN=0,03 A (ABB)
1 stk CEE inntak 63A 5p 400V (HW/VN) IP67, 1 MCB 32A 4p C IFN=0,03 A (ABB), med 1 meter sjøkabel H07RN-F 5G10mm2 (utvendig diam. 19,5mm, Nominell spenning U: 750V). Beskyttelseslokk følger med CEE-kontakten


