Moflash - MOFLASH SIGNALLYS XENON X501 12/24vDc,2.3/1.3A,24/18J,rød, - X501-18-02

KopierKopier
Moflash - MOFLASH SIGNALLYS XENON  X501 12/24vDc,2.3/1.3A,24/18J,rød,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge på lampehette:

Rød

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Farge på lampehette - Rød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Kapslingsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070947006116

Elnummer

6220101

Leverandørens varenummer

X501-18-02

Typebeskrivelse

6220101

Strømtype:

DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Farge på lampehette:

Rød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Kapslingsmateriale:

Plast

Med kontakt:

nei

Lampetype:

Xenon

Egnet for veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Iflg. EN 54-23:

nei

SIGNALLYS -XENON-X501-18-02-rød

Signallys X501 er ett blinkende signallys. Xenon signallys sender ut ett veldig kort lyseglimt (60 blink i minuttet) av ioniserende lys via en utlading av en stor strøm gjennom xenon gass, noe som gir ett meget kraftig lysglimt.
Spenning 12-24v Dc
Strømforbruk ved 24v 230mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 35C.
Diameter 150mm total høyde 205mm.