Moflash - MOFLASH SIGNALLYS XENON X80-0 10-100vDc/20-72vAc,110mA,2,0J - 6220090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
X80 Series
EAN/GTIN
7070947006000
Elnummer
6220090
Leverandørens varenummer
6220090
Typebeskrivelse
6220090
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Kapslingsmateriale:
Plast
Med kontakt:
nei
Lampetype:
Xenon
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Iflg. EN 54-23:
nei
Signallys X80 er ett blinkende signallys. Xenon signallys sender ut ett veldig kort lyseglimt (60 blink i minuttet) av ioniserende lys via en utlading av en stor strøm gjennom xenon gass.
Spenning 10-100v Dc og 20-72v Ac
Strømforbruk ved 24v er 110mA
Kapsling IP67
Temp.-20 til + 55C.
Diameter 76mm total høyde 50mm.


