Moflash - MOFLASH TRAFIKKLYS SINGEL MOD 20-30vAc/Dc,120mA,rød,IP65 - 6220128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 20 V
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947006383
Elnummer
6220128
Leverandørens varenummer
6220128
Typebeskrivelse
6220128
Nominell spenning:
20 V
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Trafikklys for fast lys.
Spenning 20-30v Dc/Ac
Strømforbruk ved 24v er 120mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 108mm total høyde 104mm.
Et Moflash-produkt
Oppdag Moflash-serien


