Moflash - MOFLASH TRAFIKKLYS SINGEL MOD 35-85vAc/Dc,76mA,grønn,IP65
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 35 V
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Grønn
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947006420
Elnummer
6220132
Leverandørens varenummer
6220132
Typebeskrivelse
6220132
Nominell spenning
35 V
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Farge på lampehette
Grønn
Monteringsmetode
Utenpåliggende
Lampetype
LED
Strømtype
AC/DC
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Lampeholder (Fatning)
Andre
TRAFIKKLYS SINGEL MODUL LED-TL-03-04-grønn
Trafikklys for fast lys.
Spenning 35-85v Dc/Ac
Strømforbruk ved 48v er 76mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 108mm total høyde 104mm.