Moflash - MOFLASH TRAFIKKLYS SINGEL MOD 40-380Dc,85-280vAc,35mA,grønn
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 40 V
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Grønn
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947006451
Elnummer
6220135
Leverandørens varenummer
6220135
Typebeskrivelse
6220135
Nominell spenning
40 V
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Farge på lampehette
Grønn
Monteringsmetode
Utenpåliggende
Lampetype
LED
Strømtype
AC/DC
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Lampeholder (Fatning)
Andre
TRAFIKKLYS SINGEL MODUL LED-TL-05-04-grønn
Trafikklys for fast lys.
Spenning 40-380v Dc og 85-280v Ac
Strømforbruk ved 230v er 35mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 108mm total høyde 104mm.