Moflash - MOFLASH TRAFIKKLYS SINGEL MOD 8-20vAc/Dc,240mA,grønn,IP65 - 6220126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 8 V
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Grønn
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947006369
Elnummer
6220126
Leverandørens varenummer
6220126
Typebeskrivelse
6220126
Nominell spenning:
8 V
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Grønn
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Trafikklys for fast lys.
Spenning 8-20v Dc/Ac
Strømforbruk ved 12v er 240mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 108mm total høyde 104mm.


