Nexans - 6 port Snap-in Patcheboks sort - 10511475
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Sekundærfarge lampeskjerm - 6
Min. direktivitet - 0
Min. retur tap - 0
Antall stikkontakter dansk standard (jordingspinne, type K) - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210078718
Elnummer
6950916
Leverandørens varenummer
10511475
Typebeskrivelse
6950916
Type feste:
Skrus
Sekundærfarge lampeskjerm:
6
Min. direktivitet:
0
Min. retur tap:
0
Antall stikkontakter dansk standard (jordingspinne, type K):
6
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
Ja
Modular:
nei
Egnet for kjøkkenhette:
6
Antall modulspor:
0
Antall 15 polig D-sub kontakter:
0
Antall tilkoblinger USB:
0
Antall RCA kontakter:
0
Antall 2,5mm jack plugger:
0
Antall 3,5 mm jack plugger:
0
Antall 6,3 mm jack plugger:
0
Farge:
Svart


