Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nexans - Endefestesett ADSS 1,5kN G4-G12 - 10572072

Nexans
KopierKopier
Nexans - Endefestesett ADSS 1,5kN G4-G12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4260200980236

Elnummer

2831046

Leverandørens varenummer

10572072

Typebeskrivelse

2831046

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Endefestesettet består av en spiral og en kause, og anvendes i enden av kurser og i avgreningspunkter. Kausen beskytter løkken i enden av spiralen mot slitasje. I tillegg anvendes endefeste der hvor kabelvinkelen ut fra en stolpe er større enn 16°. Spiral og kause er i galvanisert stål og er konstruert for spennlengder opp til 70 m.