Nexans - Fiberadapter SC, Quad Grønn - 10564836
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 4
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter) - nei
Type utvendig tilkobling - LC
Type innvendig tilkobling - LC
Fibertype - Singlemode
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330000108554
Elnummer
6950918
Leverandørens varenummer
10564836
Typebeskrivelse
6950918
Egnet for antall koblinger/adaptere:
4
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter):
nei
Type utvendig tilkobling:
LC
Type innvendig tilkobling:
LC
Fibertype:
Singlemode
APC-utførelse:
Ja
Farge:
Andre
Pinnebelegning:
Andre


