Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nexans - Fiberhale SM G657A1 LC/APC 1,5m Gul - 10564900

Nexans
KopierKopier
Nexans - Fiberhale SM G657A1 LC/APC 1,5m Gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Kategori - OS2

  • Type - Lederpigtail

  • Kjernetype - Massiv leder

  • Lengde - 1,5 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330000110243

Elnummer

6950926

Leverandørens varenummer

10564900

Typebeskrivelse

6950926

Fibertype:

Singlemode

Kategori:

OS2

Type:

Lederpigtail

Kjernetype:

Massiv leder

Lengde:

1,5 m

Type kontakt:

LC

APC-utførelse:

Ja

Farge:

Gul

Bøyebeskyttelse:

Uten

Fiberhale SM G657 900 µm 1,5 meter Gul