Nexans - Fiberhale SM G657A1 SC/APC 1,5m Gul - 10564838
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Kategori - OS2
Type - Lederpigtail
Kjernetype - Massiv leder
Lengde - 1,5 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330000110212
Elnummer
6950924
Leverandørens varenummer
10564838
Typebeskrivelse
6950924
Fibertype:
Singlemode
Kategori:
OS2
Type:
Lederpigtail
Kjernetype:
Massiv leder
Lengde:
1,5 m
Type kontakt:
SC
APC-utførelse:
Ja
Farge:
Gul
Bøyebeskyttelse:
Uten
Fiberhale SM G657 900 µm 1,5 meter Gul